{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 7,4 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Celková dĺžka L | 109 mm | |
| Obsah | 10 | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 627764000 | |
| EAN/GTIN | 4007430067746 | |
| Číslo výrobcu | 627764000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |