• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou, Šesťhran: 2,5

Č. pol.: 627511 2,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 257 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2,5 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 187 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627511 2,5
EAN/GTIN 4045197951076
Číslo výrobcu 627511 2,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Viaczložková silová rukoväť. Pevné jadro s optimalizovaným krútiacim momentom a komfortnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch.