6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 3

Č. pol.: 627446 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 137 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti 2K
Povrch chrómovaná
Bočný výstup Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627446 3
EAN/GTIN 4013288207838
Číslo výrobcu 05023334001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom. Povrch čepele matne chrómovaný. Veľ. 3 – 10 s pridržiavacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji.