HSS vrták do bednění HSS 10x600 mm

Č. pol.: 627402000
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
  • Rezný materiál: HSS
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
Rezný materiál HSS
Celková dĺžka L 600 mm
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627402000
EAN/GTIN 4007430066596
Číslo výrobcu 627402000
Číslo L L01750 1621
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták z HSS oceli pro mimořádně dlouhou životnost
  • Splňuje bezpečnostní požadavky německého svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu způsobenou při práci se dřevem podle DIN 7490
  • Nezasekává se ve vrtaném otvoru, dobře odvádí třísky
  • Pro vrtání do bednění ve stavebnictví a také do prken, trámů, fošen a desek z měkkého a tvrdého dřeva. Vhodné také jako vrták do fasád a střešních krytin, do kovu, profilovaných plechů apod.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,251 kg
  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 600 mm