Plochý vrták do dřeva 17 x 152 mm

Č. pol.: 627347000
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
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627347000
EAN/GTIN 4007430188014
Číslo výrobcu 627347000
Číslo L L01750 240
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
  • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

Charakteristika:

  • Průměr: 17 mm
  • Celková délka: 152 mm
  • prodejní jednotka: 1