Multifunkční stůl MWB 100

Č. pol.: 626991000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 626991000
EAN/GTIN 4061792253582
Číslo výrobcu 626991000
Číslo L L01750 1654
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Mobilní pracovní stůl s mnoha možnostmi využití
  • Rychlá montáž a demontáž díky skládacímu mechanismu
  • Výškově nastavitelné nohy pro optimální pracovní výšku
  • Nivelační patka pro vyrovnání nerovností povrchu
  • Obvodová T-drážka pro boční upínání pomocí vhodných svěrek
  • Robustní deska stolu z MDF (vyměnitelná) s 20 mm otvory
  • Propojení několika stolů pomocí dodávaných rohových spojů
  • Mnoho možností upevnění pro polostacionární stroje
  • Snadná přeprava díky lehkému hliníkovému rámu a přepravním madlům
  • Obvodová drážka pro zavěšení vhodných úložných boxů s otevřeným čelem

Charakteristika:

  • Perforace o průměru 20 mm
  • Hmotnost brutto: 25,500 kg
  • Rozměry ve složeném stavu: 750 x 1000 x 88,5 mm
  • Rozměry ve smontovaném stavu: 750 x 1000 x 1000 mm
  • Výška: 800 - 1000 mm
  • Materiál desky stolu: MDF
  • Tloušťka desky stolu: 20 mm
  • Maximální zatížení: 120 kg
  • Rozměry desky stolu: 710 x 960 mm
  • Hmotnost: 22,1 kg