Nástrčný klíč 3/4″ šestihran 18 mm

Č. pol.: 6269880
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Steckschlüssel-Einsatz

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6269880
EAN/GTIN 4010886626986
Číslo výrobcu 6269880
Číslo L L60160 4644
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s křížovým rýhováním pro snadné uchopení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Příložka, čtvercová [metrická]: 20,0 mm
  • Příložka, čtvercová [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 51,5 mm
  • Vložka Ø 1: 28,3 mm
  • Vložka Ø 2: 36,0 mm
  • Hloubka vložky: 19,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 36 mm
  • Celková délka [mm]: 51,5 mm