Kulatý kartáč 115x0,5x10 mm/ M 14 ocelový, uzlový

Č. pol.: 626770000
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626770000
EAN/GTIN 4007430296085
Číslo výrobcu 626770000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů, např. pro obrábění profilů, řezných hran, ozubených kol, drážek, pro vyhlazování svárů a hrotů, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
  • Zvlášť vhodný pro obrábění úzkých obrobků i vnitřních hran
  • Typ lišty: ocelový drát uzlový
  • 623803000: provedení s klikou

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,50 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 12500 /min