5 Šavlových pilových listů ″pružné rychlořezné pily na kov″ 150 x 0,9 mm

Č. pol.: 626566000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626566000
EAN/GTIN 4061792179646
Číslo výrobcu 626566000
Číslo L L01750 1412
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Zakřivený tvar pilového kotouče dokonale podporuje orbitální pohyb pily a zajišťuje nejlepší možný přenos výkonu
  • O 30 % vyšší řezná rychlost ve srovnání s rovnými pilovými kotouči
  • Více řezů - méně výměn kotouče: až o 25 % delší životnost kotouče.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 1,5-4 mm / profily Ø 0,5-100 mm / trubky / pro rychlé řezy / kov
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 1,4 mm / 18 TPI