10 Brusných pásů 6x457 mm, P120, ZK, BFE

Č. pol.: 626347000
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
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626347000
EAN/GTIN 4007430195081
Číslo výrobcu 626347000
Číslo L L01750 1793
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněným podkladem.
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
  • Pro hrubé broušení a odstraňování otřepů z oceli a nerezové oceli
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 6 x 457 mm
  • Zrno: P 120
  • prodejní jednotka: 10