6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesťhran: 1,5

Č. pol.: 626082 1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 50×14 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou nie
Povrch chrómovaná
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
100-stupňový uhol nie
Dĺžka prevedenia nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626082 1,5
EAN/GTIN 4062406570309
Číslo výrobcu 626082 1,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.
Hex-Plus od veľ. 2 mm.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka