Skrutkovač, pre Torx®,, Profil Torx®: TX5

Č. pol.: 625500 TX5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX®
Profil Torx® TX5
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 130 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Materiál rukoväti Plast odolný voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami
Povrch matne chrómované
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625500 TX5
EAN/GTIN 4013288191342
Číslo výrobcu 05028000001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.