• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene®, Profil Torx®: TX6

Č. pol.: 625332 TX6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 142 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
s pridržiavacou funkciou nie
Materiál čepele Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti 2K-Haptoprene®
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625332 TX6
EAN/GTIN 4067263012856
Číslo výrobcu 625332 TX6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka otvoru v profile Torx® vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.