Vkládací kroužek pro ráčny s volnoběžkou UD profil 41 mm

Č. pol.: 6248370
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6248370
EAN/GTIN 4010886624838
Číslo výrobcu 6248370
Číslo L L60160 424
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 56,6
  • Vkládací kroužek dvojitý šestihran: 41
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
  • Použití/aplikace: Pro 31 K 20
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez