Lamelový kotouč 125 mm P 60, F-NK

Č. pol.: 624396000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 624396000
EAN/GTIN 4007430444035
Číslo výrobcu 624396000
Číslo L L01750 1896
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vhodný pro hrubé a střední broušení oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů
  • Vysoký lamelový povlak na kotouči ze skleněného plátna
  • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
  • Chladné broušení
  • Nízká hladina hluku
  • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Šikmé provedení: úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 60
  • Max. Otáčky: 12200 /min