25 samolepicích brusných listů 80 mm sortiment, H+M, SXE

Č. pol.: 624060000
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 624060000
EAN/GTIN 4007430442833
Číslo výrobcu 624060000
Číslo L L01760 100756
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným rozptylem a vysokým úběrem materiálu pro homogenní brusný vzor
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Např. K broušení dýhovaných čel a bočnic skříní, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech
  • Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120).

Charakteristika:

  • Provedení: Perforované (6 otvory)
  • Průměr: 80 mm
  • prodejní jednotka: 25