Krimpovací vložka pro konektory Wieland 0,14 - 4,0 mm²

Č. pol.: 624 071-1 3 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 624 071-1 3 0
EAN/GTIN 4049002077814
Číslo výrobcu 624 071-1 3 0
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 50g
  • Délka: 32 mm
  • Počet krimpovacích hnízd: 4
  • Kapacita (mm²): 0,14 – 1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • spojka: Spojky Wieland