Kardanový kloub 3/8″ 51 mm

Č. pol.: 6238140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6238140
EAN/GTIN 4010886623817
Číslo výrobcu 6238140
Číslo L L60160 4434
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez