Sada nástrčných klíčů 3/8″ 17- kusy 6-19 mm

Č. pol.: 6235710
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6235710
EAN/GTIN 4010886623572
Číslo výrobcu 6235710
Číslo L L60160 2992
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S kovanými, tepelně zpracovanými, ručně ovládanými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. 30) nebo šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 30)
S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
Sortiment U-10 s robustní pákovou ráčnou
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky