SDS-max spojovací kus SDS-max 260 x 13 mm

Č. pol.: 623387000
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 623387000
EAN/GTIN 4007430137524
Číslo výrobcu 623387000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Pro strojní zatloukání zemních hřebíků do země, např. hromosvodů.

Charakteristika:

  • Celková délka: 260 mm
  • Tvar sekáče: Earthnail driver
  • Popis produktu: Speciální kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Šířka řezu: 13 mm
  • prodejní jednotka: 1