Dláto na asfalt SDS-max 400 x 90 mm

Č. pol.: 623384000
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 623384000
EAN/GTIN 4007430137586
Číslo výrobcu 623384000
Číslo L L01750 634
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciálně tvrzená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Pro stavbu silnic a tvrdé půdy, pro prorážení nebo renovaci povrchu asfaltu nebo tvrdého podloží. Nepoužívejte na beton!

Charakteristika:

  • Celková délka: 400 mm
  • Tvar dláta: Asfaltová dláta
  • Popis produktu: Speciální kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Šířka řezu: 90 mm
  • prodejní jednotka: 1