Plochý sekáč SDS-max ″profesionální″ 280 mm

Č. pol.: 623353000
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 623353000
EAN/GTIN 4007430438218
Číslo výrobcu 623353000
Číslo L L01750 598
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Pro mírně měkčí materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a sypkých hornin (cílený rozbíjecí účinek).

Charakteristika:

  • Celková délka: 280 mm
  • Tvar sekáče: Plochý sekáč
  • Popis produktu: Speciální kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci.
  • Šířka řezu: 25 mm
  • prodejní jednotka: 1