Opěrný talíř 230 mm M 14, standardní

Č. pol.: 623280000
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 623280000
EAN/GTIN 4007430406378
Číslo výrobcu 623280000
Číslo L L01750 1027
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Standardní provedení pro střední až hrubé broušení
  • Pro použití s vláknitými kotouči
  • Všechny kotouče s upínací maticí
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Průměr: 230 mm
  • Max. Otáčky: 6600 ot./min
  • upínací matice: M 14