Nástrčkový kľúč s T-rúčkou izolované podľa VDE, Rozmer cez steny: 8

Č. pol.: 622770 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Celková dĺžka 232 mm
Dĺžka čepele 200 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 622770 8
EAN/GTIN 4010995279325
Číslo výrobcu 27932
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.
Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.