{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
| Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
| Celková dĺžka | 153 mm | |
| ⌀ otvoru otočného čapu | 7 mm | |
| Vonkajší 6-hran stopky S | 16 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrcný klúc | |
| Výrobný postup | kovaný | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |
| Číslo položky | 620500 13X17 | |
| EAN/GTIN | 7314150181179 | |
| Číslo výrobcu | 620500 13X17 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |