Prodloužení 1/4″ 50 mm

Č. pol.: 6201140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6201140
EAN/GTIN 4010886620113
Číslo výrobcu 6201140
Číslo L L60160 4065
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
GEDORE speciální ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez