HFPR 4004 IC830 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Č. pol.: 6200342
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6200342
EAN/GTIN 7291075034417
Číslo výrobcu 6200342
Číslo L L23940 76

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm, délka řezu max (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 73.7 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 24.1 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.24 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.1 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky