Krimpovací kleště PEW 8 pro koaxiální konektory 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Č. pol.: 618 100 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 618 100 3
EAN/GTIN 4049002006722
Číslo výrobcu 618 100 3
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • malé, praktické kompletní kleště s 20° odkloněnou lisovací hlavou
  • kompaktní konstrukce, nízká hmotnost
  • Tlak lisování je přesně nastaven (kalibrován) z výroby, lze jej dodatečně seřídit.
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • K dispozici jsou kontakty pro speciální aplikace
  • zvláště vhodný pro malé průřezy krimpování

Charakteristika:

  • Hmotnost: 420g
  • Délka: 195 mm
  • Provedení: černěné
  • spojka: Koaxiální konektor
  • Počet krimpovacích hnízd: 3