Flexiamant super 115x2,5x22,23 Alu, TF 42

Č. pol.: 616751000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616751000
EAN/GTIN 4007430403322
Číslo výrobcu 616751000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč s otevřenou strukturou pro obrábění neželezných kovů, jako je hliník, měď, mosaz, bronz atd.
  • Tvrdost: měkká
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Upozornění: V uzavřených prostorách je nutné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysokých koncentracích může vést k výbuchu!

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 30-O.