Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27

Č. pol.: 616747000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616747000
EAN/GTIN 4007430403261
Číslo výrobcu 616747000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální kotouč pro obrábění nerezových ocelí
  • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
  • Tvrdost: měkká
  • Velmi dobrý úběr materiálu s dobrou životností nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 36-O.