Flexiamant super 125x6,0x22,23 kámen, SF 27

Č. pol.: 616731000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616731000
EAN/GTIN 4007430403025
Číslo výrobcu 616731000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální kotouč pro hrubovací práce na betonu, přírodním a umělém kameni
  • Tvrdost: měkká
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: C 24-N.