Novoflex 230x6,0x22,23 ocel, SF 27

Č. pol.: 616468000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616468000
EAN/GTIN 4007430088918
Číslo výrobcu 616468000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 24