Krimpovací kleště PEW 6 pro otevřené koncovky vodičů podle DIN 46228-2

Č. pol.: 616 011 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 616 011 3
EAN/GTIN 4049002028533
Číslo výrobcu 616 011 3
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyvinuto pro konstrukčně malé spojky
  • Tlak lisování přesně nastaven (kalibrován) z výroby
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • Kovové kontakty pro přesné umístění konektoru a kabelu
  • malá, kompaktní konstrukce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 270g
  • Délka: 190 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (mm²): 0,5 – 1 / 1,5 / 2,5 mm²
  • spojka: otevřené koncovky podle DIN 46228-2
  • Počet krimpovacích hnízd: 3