{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
| Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 263 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 615950 16X17 | |
| EAN/GTIN | 4045197160980 | |
| Číslo výrobcu | 615950 16X17 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |