SCD 071-029-080 AP3N IC908 Plně tvrdokovové vrtáky DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 6154748
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6154748
EAN/GTIN 7291075370331
Číslo výrobcu 6154748
Číslo L L24240 132

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 7,1 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7,1 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 41 mm, celková délka (OAL) 79 mm, efektivní délka (LU) 29 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.1 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 41 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 79 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 29 mm