{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
| Rozmer cez steny 2 | 21 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32 mm | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 615000 18X21 | |
| EAN/GTIN | 4018754020980 | |
| Číslo výrobcu | 41041821 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |