Očkový kľúč s račňou plne izolované podľa VDE, Rozmer cez steny: 10mm

Č. pol.: 614833 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
s funkciou račne áno
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 135 mm
⌀ krúžku D 25,9 mm
Výška hlavy h 12,2 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch S plastovou izoláciou
Krúžok zalomený nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 614833 10
EAN/GTIN 4067263001959
Číslo výrobcu 614833 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, pochrómované. S plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.