Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 6mm

Č. pol.: 614820 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
461 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Dĺžka kľúča L 136 mm
Šírka rozovretia b 18 mm
Výška rozovretia h1 5 mm
Výška krúžku h2 7 mm
⌀ krúžku D 17,5 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 614820 6
EAN/GTIN 4045197589118
Číslo výrobcu 614820 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka