Popis:
Spoľahlivý, výkonný vŕtací skrutkovač na všetky bežné vŕtacie a skrutkovacie aplikácie
Mobilná dielňa (74 kusov): 5 vrtákov do dreva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtákov HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 skrutkovacích bitov dĺžky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 skrutkovacích bitov dĺžky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 skrutkovacích bitov dĺžky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držiak bitov (60 mm), 8 nástrčných kľúčov (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), drevený záhlbník (12,7 mm), strediaci kolík (5x100 mm), rezací nôž s 2 náhradnými čepeľami, meter (3 m/10″), ceruzka (HB), poznámkový blok
Ochrana pred prepätím: chráni motor pred prehriatím
Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti
S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu
Mnoho značiek, jeden batériový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com
Rozsah balenia
Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo, hák na remeň a zásobník bitov, 2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah), nabíjačka SC 36, plastový kufor, sada príslušenstva
Charakteristika:
- Kapacita akumulátora: 2 x 2 Ah
- Napätie akumulátora: 18 V
- Typ akumulátora: LiPOWER
- Vŕtanie kovu: 1,7 m/s²
- Šírka upnutia vŕtacieho skľučovadla: 1,5 - 13 mm
- Vŕtanie Ø oceľ: 13 mm
- Vŕtanie Ø mäkké drevo: 36 mm
- Šírka: 83 mm
- Nastaviteľný krútiaci moment: 0,7 - 5,5 Nm
- Hmotnosť s akumulátorom: 1,6kg
- Hmotnosť bez akumulátora: 1,2kg
- Výška: 201 mm
- Dĺžka: 184 mm
- Voľnobežné otáčky: 0 - 1 700 450 ot./min
- Max. Ťažký krútiaci moment: 60 Nm
- Max. Mäkký krútiaci moment: 26 Nm
- Neistota merania K: 3 dB(A)
- Neistota merania K: 1.5 m/s²
- Neistota merania K: 1.5 m/s²
- Hladina akustického tlaku: 78 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 86 dB(A)
- Skrutky bez nárazu: 0,5 m/s²
Rozsah dodávky:
Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadloSklad hákov a bitov na pásy2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Nabíjačka SC 36plastový kuforSúprava príslušenstva