Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, keramický, 2 mm ocel

Č. pol.: 613612-041
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
Menovitý rozmer 2 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 613612-041
EAN/GTIN 4946368322544
Číslo výrobcu 613612-041
Číslo L L40010 13333
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 2 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Doručeno: V kufříku, včetně 1 baterie SR-44
Hmotnost: 400
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování