Oboustranný očkový klíč zalomený

Č. pol.: 612-12X14
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 612-12X14
EAN/GTIN 4000896025114
Číslo výrobcu 612-12X14
Číslo L L60140 1400
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro trubková šroubení, převlečné matice a šrouby
  • Hlavy zahnuté v úhlu 15°
  • Rozevření 15° drážkované
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
Upozornění: Pro práce na brzdovém vedení viz HAZET 612N
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 12 x 14 mm
  • Rozměry / délka: 168 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
S šestihranem