Momentový klíč ∙ US STANDARD

Č. pol.: 6114-1CT
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Maximálny uťahovací moment 54,2 Nm
Celková dĺžka L 333 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6114-1CT
EAN/GTIN 4000896078424
Číslo výrobcu 6114-1CT
Číslo L L60140 1841
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Podle US-standardu
  • Dělení stupnice v lbf.ft
  • ± 3 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Přepínací ráčna
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 333 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.56 kg
  • Nm min-max: 6.8 – 54.2 Nm
  • lbf min.–max.: 5 – 40 lbf.ft
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (lbf.ft): 0.5 lbf.ft
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 264.52 – 254.02 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 2.6 – 21.8 kg
  • Počet zubů: 30 (Úhel ovládání 12°)
  • Tloušťka hlavy a: 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 32 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky