Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 4X5

Č. pol.: 610900 4X5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 4 mm
Rozmer cez steny 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 103 mm
maximálna šírka rozovretia b1 13 mm
maximálna šírka rozovretia b2 14 mm
maximálna výška rozovretia h 3 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 610900 4X5
EAN/GTIN 4045197384058
Číslo výrobcu 610900 4X5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.