{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Rozmer cez steny 1 | 5/8 palec | |
| Rozmer cez steny 2 | 11/16 palec | |
| Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 36 mm | |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 40 mm | |
| maximálna výška rozovretia h | 5,8 mm | |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
| Rozmery cez steny | palcový | |
| bez iskier | nie | |
| obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 610120 12 | |
| EAN/GTIN | 4018754019793 | |
| Číslo výrobcu | 40433638 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |