Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 32X36

Č. pol.: 610100 32X36
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 32 mm
Rozmer cez steny 2 36 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 325 mm
maximálna šírka rozovretia b1 70 mm
maximálna šírka rozovretia b2 80 mm
maximálna výška rozovretia h 10 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 610100 32X36
EAN/GTIN 4018754018109
Číslo výrobcu 40033236
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.