Základní plošina 1000 x 1000 mm

Č. pol.: 60950
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 60950
EAN/GTIN 4031405609501
Číslo výrobcu 060950
Číslo L L90110 675
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Krycí mřížka se dvěma ocelovými montážními držáky
  • Zábradlí na podélné a čelní straně
  • Podle normy DIN 14094
  • Speciální konzoly pro fasády WDVS/izolační fasády na vyžádání
  • Plošné zatížení: 4,0 kN/m²
  • Jedno zatížení: 2,0 kN

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 1000 mm
  • Délka plošiny: 1000 mm
  • Typ produktu: 1000x1000

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky