Kombinéza Inherent Navy blue D30

Č. pol.: 607715128900D120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 607715128900D120
EAN/GTIN 7330509904220
Číslo výrobcu 607715128900D120
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Montérkové nohavice z mäkkého, pohodlného materiálu s vysokou odolnosťou a vlastnosťami odpudzujúcimi olej, špinu a vodu. Bez kovu, s plastovými gombíkmi a dvojcestným zipsom. Nastaviteľný pás z vnútornej strany, niekoľko multifunkčných vreciek a reflexné detaily na starostlivo vybraných miestach, ktoré boli aplikované pomocou tepelnej aplikácie. Vonkajšie vrecká na kolenné chrániče, ktoré sa dajú otvoriť zvonku. Manžety a členky sa dajú nastaviť pomocou stláčacích cvočkov. Testované a schválené na priemyselné pranie - EN 15797, max. 50 praní. Certifikované podľa noriem EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.