Dvojitý otevřený klíč 30 x 34 mm

Č. pol.: 6069520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6069520
EAN/GTIN 4010886606957
Číslo výrobcu 6069520
Číslo L L60160 2579
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 297 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 63,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 72 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30x34
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 34
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez