Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 3071 60685 velikost 11

Č. pol.: 6068511
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6068511
EAN/GTIN 810070602956
Číslo výrobcu 6068511
Číslo L L01690 383
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Inovácia v spojení s bezpečnosťou: To je DNA radu Helix®. Model Helix® 3071 je vybavený 13-vrstvovou tkaninou zo zmesi HPPE a ocele, 360° odolnosťou proti prerezaniu a ochranou proti kontaktnému teplu 1. úrovne. Povrchová úprava brúsenej dlane poskytuje vynikajúcu priľnavosť a hmatateľnosť, zatiaľ čo povrchová úprava z prírodného latexu chráni používateľa pred vlhkosťou z celého okolia. Vysoká povrchová úprava až po pletenú manžetu poskytuje dodatočnú ochranu proti prenikaniu nečistôt a vlhkosti.