Dvojitý otevřený klíč 30 x 32 mm

Č. pol.: 6068120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6068120
EAN/GTIN 4010886606810
Číslo výrobcu 6068120
Číslo L L60160 7
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 66 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 299 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 63,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 68 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30x32
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez